絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(264)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
  • CKD(2,545)
  • GAONA(ガオナ)(927)
  • INAX(LIXIL)(2,105)
  • KVK(2,255)
  • ParkerTAIYO(867)
  • PISCO(ピスコ)(1,886)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,062)
  • SK11(751)
  • TOTO(2,284)
  • TRUSCO(647)
  • エスコ(3,171)
  • オンダ製作所(806)
  • カクダイ(3,257)
  • コガネイ(5,556)
  • セキスイ(841)
  • ミヤコ(1,264)
  • 千代田通商(986)
  • 工進(2,058)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • グルービングカッター フロンケミカル

    グルービングカッター

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
    適合チューブFロックシール専用
  • PTFEフランジパッキン フロンケミカル

    PTFEフランジパッキン

    フロンケミカル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質PTFE厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~315ボルト穴数4呼び圧力10K
  • PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K

    フロンケミカル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷
    フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)
    材質PTFE厚さ(mm)3ボルト穴数4
  • PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。
    材質PFA/PTFE
  • PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ

    フロンケミカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-7413形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-19適合管外径(Φmm)6穿孔径(mm)4
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4325形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)60呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)31.5呼び径(A)8寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
  • PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • PTFE 分離型ユニオン 19Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 19Φ

    フロンケミカル
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)106寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ

    フロンケミカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-0040形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)10分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴムアズワン品番61-3534-21穿孔径(mm)6
  • PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ

    フロンケミカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp呼び径(A)8作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ

    フロンケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-3965形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4414形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)24寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4406形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)22寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番735-1500形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PFAユニオン・ティ-(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAユニオン・ティ-(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
  • PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷
    L字型チューブ接続ジョイントです。
    用途送液用。
  • PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    7日以内出荷
    L字型のジョイントです。Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。通常のソロバン型シールにも交換可能です。
    用途送液用。
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
    用途送液用。
  • PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
    用途送液用。
  • PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
    用途送液用。
  • フッ素樹脂(PTFE)三方プラグ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)三方プラグ

    フロンケミカル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    フッ素樹脂プラグは、プラグ、ナット、ハンドルはPTFEの乳白色を使っております。
  • PFAメイル・コネクター(中間止め) ソロバン フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(中間止め) ソロバン

    フロンケミカル
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    規格SFH-1/4-R3/8 / 1/4×3/8
  • PFAメイル・コネクター(中間止め) Fロック フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(中間止め) Fロック

    フロンケミカル
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    規格SFH-1/4-R3/8 / 1/4×3/8
  • PCTFE 異径ユニオン(ガラス・金属パイプ接続用) フロンケミカル

    PCTFE 異径ユニオン(ガラス・金属パイプ接続用)

    フロンケミカル
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    32日以内出荷
    ・PCTFEユニオンは、従来のフッ素樹脂チューブの接続ではなく、ガラス及び金属パイプの接続用です。・Oリングとパッキンにより完全にシールされます。・材質:本体・袋ナット/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム
  • PCTFE ユニオン(ガラス・金属パイプ接続用) フロンケミカル

    PCTFE ユニオン(ガラス・金属パイプ接続用)

    フロンケミカル
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    32日以内出荷
    ・PCTFEユニオンは、従来のフッ素樹脂チューブの接続ではなく、ガラス及び金属パイプの接続用です。・Oリングとパッキンにより完全にシールされます。・材質:本体・袋ナット/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム
  • フッ素樹脂ハンドポンプ 部品セット フロンケミカル

    フッ素樹脂ハンドポンプ 部品セット

    フロンケミカル
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂製のハンドポンプです。吸込菅、排出菅ともにPFAの為、自由にカッターなどでお好みの長さにカット可能です。◎薬品の小分け、移し替え、廃液の汲み出し等、あらゆる用途に使えます。材質:本体/PTFE、ホース部/PFA
  • フッ素樹脂(PTFE) 目皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) 目皿

    フロンケミカル
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    外径に32°テーパー付目皿です。
    目皿直径(Φmm)10
  • フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ

    フロンケミカル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • PFA両端サニタリーヘルールホース フロンケミカル

    PFA両端サニタリーヘルールホース

    フロンケミカル
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1箱(7個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー フロンケミカル

    PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー

    フロンケミカル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1箱(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント フロンケミカル

    PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント

    フロンケミカル
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAヘルール×タケノコジョイント フロンケミカル

    PFAヘルール×タケノコジョイント

    フロンケミカル
    ¥1,091,980~税込¥1,201,178~
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント フロンケミカル

    PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント

    フロンケミカル
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAヘルール×おねじジョイント フロンケミカル

    PFAヘルール×おねじジョイント

    フロンケミカル
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に