56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-4983 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)80 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 寸法A(mm)63 使用温度(℃)80Max オリフィス径(Φmm)6 接続Rp 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1372 形状ストレート 質量(g)250 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4252 形状ストレート 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)34 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)45.5 分類二方パネル付バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-50 適合管外径(Φmm)8
1個
69,980 税込76,978
23日以内出荷

使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 分類二方パネル付バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4261 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)37 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-51 適合管外径(Φmm)10
1個
83,980 税込92,378
23日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 使用温度(℃)80Max 接続Rp バルブ種類チェックバルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-5017 形状ストレート 質量(g)200 寸法A(mm)92 オリフィス径(Φmm)15 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 使用温度(℃)80Max 接続Rp バルブ種類チェックバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-5009 形状ストレート 質量(g)80 寸法A(mm)78 オリフィス径(Φmm)10 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-4991 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)80 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 寸法A(mm)65 使用温度(℃)80Max オリフィス径(Φmm)8 接続Rp 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4244 形状ストレート 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)34 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)45.5 分類二方パネル付バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-49 適合管外径(Φmm)6
1個
68,980 税込75,878
23日以内出荷

形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)160 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP
1個
45,980 税込50,578
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4295 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)31 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-54
1個
75,980 税込83,578
33日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番734-4198 形状横形3方向 質量(g)700 寸法A(mm)54 オリフィス径(Φmm)12 寸法B(mm)60.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-44
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1364 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-1381 形状ストレート 質量(g)180 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)15 寸法B(mm)120 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
75,980 税込83,578
12日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1399 形状ストレート 質量(g)180 寸法D(mm)34 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)74 ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1411 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1526 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)62 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1569 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)57.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)48 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4279 形状ストレート 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)42 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)57.5 分類二方パネル付バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-52 適合管外径(Φmm)12
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4287 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)27 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-53
1個
59,980 税込65,978
33日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4163 形状横形3方向 質量(g)200 寸法A(mm)29.5 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)32.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-41
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1356 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)34 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)74 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3914 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-12 バルブ種類ボールバルブ
1個
76,980 税込84,678
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3957 形状ストレート 質量(g)200 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-16
1個
119,800 税込131,780
63日以内出荷

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番734-3973 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)15 寸法B(mm)120 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-18 バルブ種類ボールバルブ
1個
179,800 税込197,780
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3949 形状ストレート 質量(g)200 寸法D(mm)45 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)74 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-15
1個
94,980 税込104,478
63日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-3922 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-13 バルブ種類ボールバルブ
1個
95,980 税込105,578
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類トグルバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1534 形状ストレート 質量(g)140 寸法D(mm)57.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)66 ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1551 形状アングル 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)46 接続Rc ハンドル形状その他 材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外) バルブ種類トグルバルブ
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4007 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-21
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1461 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1488 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)10
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4376 形状横形3方向 質量(g)120 寸法A(mm)35 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)43 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-62 適合管外径(Φmm)8
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4392 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)120 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)46 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)57 接続Rc 分類三方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-64 適合管外径(Φmm)12
1個
59,980 税込65,978
23日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3990 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-20
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4023 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-23 バルブ種類ボールバルブ
1個
189,800 税込208,780
63日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4015 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)250 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 接続Rc ハンドル形状その他 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-22 バルブ種類ボールバルブ
1個
149,800 税込164,780
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1437 形状横形3方向 質量(g)180 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)81 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)6
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1453 形状横形3方向 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE 適合管外径(Φmm)10 バルブ種類ボールバルブ
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続R 分類二方バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4341 形状ストレート 質量(g)140 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)35 寸法A1(mm)34 寸法A2(mm)31 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-59 適合管外径(Φmm)10
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類三方バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4384 形状横形3方向 質量(g)120 寸法A(mm)39 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)35 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-63 適合管外径(Φmm)10
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷