特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用 材質PFA/PTFE
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番735-2204 全長(mm)300 質量(g)30 曲げ半径(mm)18 アズワン品番61-3536-56 フレキシブル部(mm)6×4
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)160 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP
1個
45,980 税込50,578
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-1372 形状ストレート 質量(g)250 寸法D(mm)43 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

接続R 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-2719 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)73 寸法B(mm)34 ハンドル形状ハンドル無し
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷

接続R 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-2735 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)95 寸法B(mm)49 ハンドル形状ハンドル無し
1個
56,980 税込62,678
17日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-2727 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)92 寸法B(mm)43 接続R ハンドル形状ハンドル無し
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-2701 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)68 寸法B(mm)30 接続R ハンドル形状ハンドル無し
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 6Φ
ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2654 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)82 寸法B(mm)30 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)6
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

フロンケミカルPTFE 分離型ユニオン 8Φ
ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2662 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)82 寸法B(mm)30 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)8
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2689 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)97 寸法B(mm)43 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)12
1個
43,980 税込48,378
17日以内出荷

ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2671 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)82 寸法B(mm)34 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)10
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷

ハンドル形状ハンドル無し 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) トラスコ品番735-2697 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)106 寸法B(mm)49 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)19
1個
73,980 税込81,378
17日以内出荷

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番735-0031 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)28 寸法C(mm)40 竹の子外径(Φmm)8 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム アズワン品番61-3534-20 穿孔径(mm)4
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番735-0023 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)28 寸法C(mm)40 竹の子外径(Φmm)6 分類逆流防止バルブ 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム アズワン品番61-3534-19 穿孔径(mm)3
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番735-0040 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)33 寸法C(mm)40 竹の子外径(Φmm)10 作動圧力範囲(MPa)0.03 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム アズワン品番61-3534-21 穿孔径(mm)6
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番735-0058 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)50 寸法B(mm)33 寸法C(mm)40 竹の子外径(Φmm)12 分類逆流防止バルブ 作動圧力範囲(MPa)0.03 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム アズワン品番61-3534-22 穿孔径(mm)6
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-7413 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)40 分類逆流防止バルブ 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3531-19 適合管外径(Φmm)6 穿孔径(mm)4
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-7448 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)50 寸法B(mm)29 寸法C(mm)40 作動圧力範囲(MPa)0.03 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3531-22 適合管外径(Φmm)12 穿孔径(mm)6
1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-7430 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)50 寸法B(mm)28 寸法C(mm)40 作動圧力範囲(MPa)0.03 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3531-21 適合管外径(Φmm)10 穿孔径(mm)6
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

分類逆流防止バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-7421 形状ストレート 質量(g)120 寸法A(mm)50 寸法B(mm)25 寸法C(mm)40 作動圧力範囲(MPa)0.01 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3531-20 適合管外径(Φmm)8 穿孔径(mm)4
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4279 形状ストレート 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)42 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)57.5 分類二方パネル付バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-52 適合管外径(Φmm)12
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4244 形状ストレート 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)34 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)45.5 分類二方パネル付バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-49 適合管外径(Φmm)6
1個
68,980 税込75,878
23日以内出荷

材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4252 形状ストレート 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)34 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)45.5 分類二方パネル付バルブ ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-50 適合管外径(Φmm)8
1個
69,980 税込76,978
23日以内出荷

使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 分類二方パネル付バルブ 材質(本体)PTFE トラスコ品番734-4261 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)37 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-51 適合管外径(Φmm)10
1個
83,980 税込92,378
23日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-2778 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)96 寸法B(mm)43 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)12
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-2743 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)75 寸法B(mm)30 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-2760 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)100 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 寸法A(mm)77 寸法B(mm)34 接続R ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)10
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 接続R 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-2751 形状ストレート 質量(g)100 寸法A(mm)75 寸法B(mm)30 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)8
1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧) 接続R 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-2786 形状ストレート 質量(g)160 寸法A(mm)100 寸法B(mm)49 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ナット)PFA 適合管外径(Φmm)19
1個
64,980 税込71,478
17日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-4991 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)80 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 寸法A(mm)65 使用温度(℃)80Max オリフィス径(Φmm)8 接続Rp 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 使用温度(℃)80Max 接続Rp バルブ種類チェックバルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番735-5017 形状ストレート 質量(g)200 寸法A(mm)92 オリフィス径(Φmm)15 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-4983 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)80 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 寸法A(mm)63 使用温度(℃)80Max オリフィス径(Φmm)6 接続Rp 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温) 使用温度(℃)80Max 接続Rp バルブ種類チェックバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番735-5009 形状ストレート 質量(g)80 寸法A(mm)78 オリフィス径(Φmm)10 作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008 ハンドル形状ハンドル無し
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-4287 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)27 オリフィス径(Φmm)4 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-53
1個
59,980 税込65,978
33日以内出荷

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番735-1356 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)180 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)34 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)74 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3914 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-12 バルブ種類ボールバルブ
1個
76,980 税込84,678
63日以内出荷