配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「排水ジョイントアキレス」の検索結果
寸法L1(mm)40
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)40
適合パイプVP50、VU50
寸法L(mm)104
寸法D1(mm)51
寸法D2(mm)56
寸法H1(mm)65
適合パイプVP50、VU50
寸法H2(mm)107
寸法H3(mm)49
適合配管VP50、VU50
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)36
寸法D1(mm)91
寸法D2(mm)89
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)89
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)352(短縮250)
寸法L1(mm)50
寸法D1(mm)89
寸法D2(mm)89
寸法L2(mm)50
寸法L3(mm)252
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)87
寸法D4(mm)87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法L(mm)250、(カット)120
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)130
寸法L3(mm)40
寸法L4(mm)40
適合パイプVP75、VU75
寸法D2(mm)89
寸法D3(mm)89
寸法D4(mm)87
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。