特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイグネップボールコック 6310
工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
トラスコ品番433-8534 接続口径R1/4 使用温度範囲(℃)-18~+80 使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]]) 使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス 接続口径DRp1/4
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷