さらに商品を絞り込む
  • GAONA(ガオナ)(39)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • NCC(2)
  • ミヤコ
  • ベン(2)
  • SPG(サヌキ)(2)
  • アマダマシナリー(NCC)(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • KEEP FINE(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 排水溝 ゴミ受け
  • 排水口 ゴミ受け
  • 洗面台 ゴミ受け
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
オールステン ECカゴ ミヤコオールステン ECカゴミヤコ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
流しトラップ用のゴミ受けカゴです。<br /><br />寸法144×46.5:浅型仕様Φ180用
材質枠・カゴ/SUS304
トラップ付排水ユニット ミヤコトラップ付排水ユニットミヤコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット ミヤコトラップ付排水ユニットミヤコ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
流し台樹脂カゴ ミヤコ流し台樹脂カゴミヤコ
549税込604
1個
3日以内出荷
流しトラップ用のゴミ受けカゴです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
材質(本体)PP仕様アミロ:1.4、浅型使用Φ180用
流し台ステンレスカゴ ミヤコ流し台ステンレスカゴミヤコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
流しトラップ用のゴミ受けカゴです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
材質枠/PP、カゴ/SUS304
トラップ付角型排水ユニット ミヤコトラップ付角型排水ユニットミヤコ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(中央排水) ミヤコトラップ付排水ユニット(中央排水)ミヤコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
流し台ステンレスカゴ M14ECSシリーズ ミヤコ流し台ステンレスカゴ M14ECSシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
流しトラップ用のゴミ受けカゴです。流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。《ご注意》商品(寸法)をご確認の上ご使用ください。
仕様●材質:枠/PP、カゴ/SUS304
トラップ付 排水ユニット MSシリーズ ミヤコトラップ付 排水ユニット MSシリーズミヤコ
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ ミヤコトラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズミヤコ
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)アズワン品番67-7252-13
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法W(mm)148
トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法W1(mm)15寸法H(mm)176.5寸法H1(mm)40
偏芯トラップ付排水ユニット MSシリーズ ミヤコ偏芯トラップ付排水ユニット MSシリーズミヤコ
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)
電気温水器樹脂トラップ ツバ付 ミヤコ電気温水器樹脂トラップ ツバ付ミヤコ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法75
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら