マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。
ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
塩ビパイプ用のホールソーです。
MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。
材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品
センタードリル径(Φmm)6×87
手になじむゴムと樹脂の複合グリップを採用しています。
用途木材・合板などの円や楕円の穴あけ用
仕様引廻し用
適合替刃MB167SK
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
手になじむゴムと樹脂の複合グリップを採用しています。
用途塩ビ管、銅管用
仕様18ヤマ
適合替刃MB167SK
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
用途木材・合板などの円や楕円の穴あけ用
仕様引廻し用
適合本体MB167S
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
用途塩ビ管、銅管用
仕様18ヤマ
適合本体MB167S
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
先端は木工キリ。
鋸刃が丸棒状で色々な形に切り取れます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
刃の角度が変えられます。
用途塩ビ管、銅管用
仕様18ヤマ
適合替刃MB167DK
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
用途塩ビ管、銅管用
仕様18ヤマ
適合本体MB167D
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
《ご注意》使用用途により刃を選んでください。
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC
板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。
パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。
配管取付型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。
分岐継手付。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。
本体がハンドルの働きをし、止水もできます。
スピンドル型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
配管の呼び径と同じフルボア設計。
多流量配管に最適。
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
材質(本体)黄銅
材質(スピンドル)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
壁貫通用の継手です。
座金を締め付けるだけで固定できます。
材質黄銅
形状ニップル
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18
バルブ種類ゲートバルブ
色グリーン
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状チーズ
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状チーズ
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状ソケット
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状ソケット
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状エルボ
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状エルボ
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状エルボ
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
形状エルボ
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18
バルブ種類ゲートバルブ
色レッド
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
使用流体水
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)黄銅
材質(ステム)黄銅
給水配管での管路切替え用です。
ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。
おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。
三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)0~60
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法13
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、ソーラー用のバルブです。銅管用。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
材質(ステム)黄銅
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。
Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。
SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。
専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。
袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。