特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。接合部が樹脂で完全に接着できます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。※VP40用の接続部は金属です。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内ネジのステンレス製掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外ネジの掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※防臭パッキン付
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内ネジの掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7250-85
1個
70,980 税込78,078
8日以内出荷

つや消しメッキで映り込みを防止!トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
仕様●材質:黄銅製
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付
1個
669 税込736
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付、ビス付
1個
779 税込857
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。 U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
1個
81 税込89
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6EU、M7EUの長さ調節に使用するツバ付直管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ アズワン品番67-7260-67
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。 《ご注意》 フリーカットチューブは専用のチューブカッターでバリや凸凹の無いよう谷部で切断してください。 フレキ用リングは専用のS2S-Rを使用してください。 ツバ出し作業は保護メガネを使用し、プラスチックハンマーを使用してください。
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

アングル水栓に使用するツバ無しL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。 ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ アズワン品番67-7275-51
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-08
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷