硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR
形状キャップ
配管状況により対応可能な便利な継手です。
管端防食継手にも対応しています。
材質青銅
形状六角ニップル
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。
寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。
40Aを50Aに変換するアダプタです。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
床面より40mmで横配管できます。
キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP
寸法40×50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン
セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4
最小曲げ半径(mm)51
最高使用温度(℃)95
長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE
最小曲げ半径(mm)120
耐熱温度(℃)80
最高使用圧力(MPa)0.3
使用流体水又は温水
温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)13
外径(Φmm)23
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な配管キットです。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン
セット内容耐候性保温材付パイプ×1巻、袋ナット付アダプタ×8、継手用保温材×8
寸法13×25M
長さ(m)25
最小曲げ半径(mm)51
最高使用温度(℃)95
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質本体/ABS、パッキン/CR
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(保温材)10
寸法13×25M
長さ(m)25
内径(Φmm)11.6
外径(Φmm)17
最小曲げ半径(mm)51
最高使用温度(℃)95
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
形状エルボ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。
受水槽等の排水に便利です。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網部は、ネジ式です。
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。
※40Aを50Aに変換するアダプタです。
※差込式なので機器の保守点検に便利です。
材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR
寸法40×50
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Sトラップ
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。リング付で取出しも簡単。塩ビ管用のエルボやソケットに入れ、ドレン排水にも利用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、リング/SUS304
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
給水配管での管路切替え用です。
ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。
おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。
三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)0~60
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法13
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。銅管の様なロウ付作業が不要です。ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。埋設工事にはM246TS楕円サヤ管15Aをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。耐熱温度は、80℃です。曲げはR120以上でお使いください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な配管キットです。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
《ご注意》
最高使用温度は95度です。
95度以上になるような配管には、使用しないでください。
管の最小曲げ半径は51です。
eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。
施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
仕様●材質:NR
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
トラップのリブでごみの流出を低減します。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU50兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-51
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。