配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「洗濯機高さ調整」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ドラム式など大型化してきている一般家庭用全自動洗濯機にも対応します。
740サイズなら大型ドラム式洗濯機を洗濯器パン降ろさずにトラップのお手入れが出来ます。
トラップ側の設置台が長くなっているので片側に洗濯機を寄せることが出来ます。
サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
寸法(mm)740×640
付属品木ビス(ステンレス)×4本
材質PP
色スーパーホワイト
耐荷重(kg)200
トラップ穴あり(中央)
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
寸法(mm)800×640
付属品木ビス(ステンレス)×4本
色スーパーホワイト
耐荷重(kg)100
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×85
寸法(mm)600×600×123
付属品木ビス(ステンレス)4本
材質PP
色スーパーホワイト
耐荷重(kg)200
関連資料寸法図
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
トラップのリブでごみの流出を低減します。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU50兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-51
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。