配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「流し台トラップ」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)50 取付専用工具M14SKU 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 BL規格仕様です。
寸法(mm)180×275×50 取付専用工具M14LK 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
材質本体/ナイロン66 寸法(mm)50 耐熱温度(℃)180 取付穴径(Φmm)88 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。二層シンク用です。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS 寸法(mm)50 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)185×250×40 取付専用工具M14JK 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷


キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP 取付穴径(Φmm)158 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
1個
999 税込1,099
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)180×275×50 取付専用工具M14LK 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)50 材質(本体)PP 取付穴径(Φmm)88 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)50 取付専用工具M14SKU 材質(本体)PP 取付穴径(Φmm)88 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
材質(本体)PP 取付穴径(Φmm)158 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷


1個
239 税込263
当日出荷

流し台トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SWに使用できます。
材質SUS304
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW、用のフタです。
材質SUS304、PP、ABS 寸法(mm)117×17
1個
669 税込736
3日以内出荷

2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
1個
629 税込692
当日出荷

流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW用のフタです。 《ご注意》 寸法をお確かめの上ご使用ください。 完全には止水できません。
仕様●材質:SUS304、PP、ABS アズワン品番67-7242-88
1個
919 税込1,011
8日以内出荷