100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304
排水管の吸気、通気口用に使用します。
ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。
接合部が樹脂で完全に接着できます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
排水管の吸気、通気口用に使用します。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
材質黄銅製クロームメッキ
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
排水管の吸気、通気口用に使用します。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
メッシュ寸法(mm)0.4×16
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304
材質(本体)SUS304
排水管の吸気、通気口用に使用します。
内ネジタイプです。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
目皿枠寸法は、タイル目地幅を考慮した98です。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
丸型はMB50があります。
材質黄銅、ABS
寸法98×75
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
封水50で嫌な臭いをシャットアウトします。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)は、カギ付です。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。