配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「給水メッキ管」の検索結果
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
呼び径25
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)32.5
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状ユニオン
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
寸法15.88×1/2
取付穴径(Φmm)(パネル)30
取付可能厚(mm)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。
立上り管のガイドがあり配管が安定します。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3
材質本体/黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
寸法13×150×970
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
アングル水栓に使用するツバ無しL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7275-51
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
公共施設や商業施設のフラッシュバルブ式トイレを。リフォームの際床からの給水管が新設の便器に干渉する。場合などに給水管の途中で偏芯ができるので。便器の位置を変えずに対応することができます。偏芯可能な寸法は芯々30ミリとなっています。クロームメッキ仕上げなので両側に給水管を接続しても。美観を損ないません。偏芯部の側面に工具ではさめる面を設けており。容易に締め込みが可能です。
材質青銅製クロームメッキ
形状ソケット
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。
材質青銅製クロームメッキ
形状ソケット
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。