逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズミヤコ8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-76
銅管ソケット火なしアダプタミヤコ(1件のレビュー)4日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
銅管エルボ火なしアダプタミヤコ4日以内出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
フレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(4件のレビュー)当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
三方式ボールバルブミヤコ5日以内出荷
給水配管での管路切替え用です。
ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。
おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。
三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)0~60バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13
逆止弁付ボールバルブ コア付ミヤコ3日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。
管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。
塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。
給湯器一次側配管に最適です。
(日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~40作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)ミヤコ3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
銅管ソケットアダプタミヤコ3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
MKソルダーゲートバルブミヤコ3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、ソーラー用のバルブです。銅管用。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ材質(ステム)黄銅
銅管エルボ 異径ミヤコ3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
銅管外ネジソケットミヤコ当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管BCユニオンミヤコ3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質青銅製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管FCユニオンミヤコ(1件のレビュー)3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管ユニオンミヤコ(1件のレビュー)3日以内出荷
形状ユニオン材質黄銅製仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。種類銅管用継手
銅管内ネジアダプタ 異径ミヤコ当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管座付水栓ソケットミヤコ3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法d(Φmm)16寸法Rp1/2接続ねじ種類Rp
銅管外ネジユニオンミヤコ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管水栓チーズミヤコ3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質青銅形状チーズ種類銅管用継手ねじの種類Rp使用流体湯寸法Rp1/2接続ねじ種類Rp
銅管逆座付水栓エルボミヤコ3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状エルボ種類銅管用継手寸法Rp1/2接続ねじ種類Rp
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~