優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状ソケット
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状キャップ
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状ソケット
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状エルボ
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、湯、蒸気、油
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。
ノブはワンプッシュで素早く調整できます。
専用替刃MB700Kをご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-6.3
使用範囲(mm)6~50
適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。
ノブはワンプッシュで素早く調整できます。
専用替刃MB700Kをご使用ください。
ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-6.3
使用範囲(mm)6~64
適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。