オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
材質黄銅管クロームメッキ
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7250-04
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他
材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7
材質(ブッシュ)C2700W
材質(座金)SUS304
材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。排水管の臭気を防止します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。排水トラップに応力がかからないように配管してください。
仕様●主材質:ABS
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。
真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7254-87
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。
真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7254-69
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7249-81
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の樹脂製排水金具です。
陶器用排水栓(M6VAS、M7VAS、M6V2用)
材質ABS
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。VP管用の防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
オーバーフロー付洗面器排水トラップ。
ジャバラ付樹脂製のSトラップです。
MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS
寸法32
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304●※アミは着脱できません
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU兼用
仕様●材質:本体/鋳鉄
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:鋳鉄
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。
Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法L(mm)150
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。
U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。
排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。
U管部のプラグを外し掃除ができます。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水雷管です。真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー付洗面器用の排水直管です。真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー無し手洗器用の排水直管です。真鍮製です。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。