さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • ハウステック(214)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(180)
  • INAX(LIXIL)(172)
  • カクダイ(150)
  • 東洋アルチタイト(150)
  • ミヤコ
  • RELIANCE(リラインス)(51)
  • リビラック(49)
  • アウス(42)
  • TOTO(42)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(74)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンレス丸型化粧カバー ミヤコステンレス丸型化粧カバーミヤコ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
バス用化粧蓋 ステン内締用 ミヤコバス用化粧蓋 ステン内締用ミヤコ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。浴槽の内側から取付けできるので便利です。取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。オールステンレス製です。
材質本体/SUS304、カバー/SUS304
厚板浴槽用オネジセット ミヤコ厚板浴槽用オネジセットミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質PPS
循環金具 曲ろう付 ミヤコ循環金具 曲ろう付ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
循環金具 直ろう付 ミヤコ循環金具 直ろう付ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
樹脂管用金具セット 30° ミヤコ樹脂管用金具セット 30°ミヤコ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
樹脂管用金具セット(樹脂) ミヤコ樹脂管用金具セット(樹脂)ミヤコ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
材質本体/PPS、ナット/黄銅製
樹脂管用循環金具LS(樹脂) ミヤコ樹脂管用循環金具LS(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
樹脂管用循環金具L型 ミヤコ樹脂管用循環金具L型ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
樹脂管用循環金具 ミヤコ樹脂管用循環金具ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
樹脂管用循環金具L型(樹脂) ミヤコ樹脂管用循環金具L型(樹脂)ミヤコ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
樹脂管用循環金具(樹脂) ミヤコ樹脂管用循環金具(樹脂)ミヤコ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂) ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂)ミヤコ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
樹脂管用循環金具ワンロックL型 ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックL型ミヤコ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
樹脂管用循環金具ワンロック ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックミヤコ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
ツインホース用ダ円サドル ミヤコツインホース用ダ円サドルミヤコ
139税込153
1個
4日以内出荷
ツインホースを直接固定する時に使用する樹脂サドルバンドです。
両側竹の子エルボ ミヤコ両側竹の子エルボミヤコ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質リン脱酸銅、黄銅製
ツインホース金具セット 30° ミヤコツインホース金具セット 30°ミヤコ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
循環金具 LS兼用ミニ ミヤコ循環金具 LS兼用ミニミヤコ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。
材質PPS
ツインホース用循環金具LS(樹脂) ミヤコツインホース用循環金具LS(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
現場で配管方向を自由に調整できる! 。M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
スマートホース用循環金具LS(樹脂) ミヤコスマートホース用循環金具LS(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
循環金具 曲ネジ式 ミヤコ循環金具 曲ネジ式ミヤコ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
循環金具L型(樹脂) ミヤコ循環金具L型(樹脂)ミヤコ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
循環金具(樹脂) ミヤコ循環金具(樹脂)ミヤコ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
ツインホース用循環金具L型 ミヤコツインホース用循環金具L型ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
スマートホース用循環金具 ミヤコスマートホース用循環金具ミヤコ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
M246SH-10×16×20Mの追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
ツインホース用循環金具L(樹脂) ミヤコツインホース用循環金具L(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
ツインホース用循環金具(樹脂) ミヤコツインホース用循環金具(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
スマートホース用循環金具(樹脂) ミヤコスマートホース用循環金具(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
ツインホース保温材付ガイド入 ミヤコツインホース保温材付ガイド入ミヤコ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
スマートホース ミヤコスマートホースミヤコ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
樹脂製ジャバラホースステッキ ミヤコ樹脂製ジャバラホースステッキミヤコ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
樹脂製のジャバラホースです。排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。樹脂製で錆びず衛生的です。
材質本体/ABS、ホース/PVC
兼用角型目皿 ミヤコ兼用角型目皿ミヤコ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
材質黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
化粧カバー ミヤコ化粧カバーミヤコ(1件のレビュー)
659税込725
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
洗濯機排水トラップ用の化粧カバーです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
ワンロック 内ネジ ミヤコワンロック 内ネジミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
給湯器と架橋ポリエチレン管を接続する継手です。 接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
材質黄銅
貫通金具補強板 ミヤコ貫通金具補強板ミヤコ
839税込923
1個
3日以内出荷
貫通金具を補強する場合に使用します。
材質SUS430
排水ユニット メジスルー(トラップ付) ミヤコ排水ユニット メジスルー(トラップ付)ミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
カバー付アレスター ミヤコカバー付アレスターミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABSメッシュ寸法(mm)0.4×16
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法W1(mm)15寸法H(mm)176.5寸法H1(mm)40
トラップ付排水ユニット ミヤコトラップ付排水ユニットミヤコ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら