100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304
材質(本体)SUS304
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
M65TLP用のゴム平パッキンです。
材質NR
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)85
寸法D(Φmm)108
材質PE
寸法65
内径(Φmm)85
外径(Φmm)108
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
M65TPK用の樹脂スベリパッキンです
材質スベリパッキン/PE
横自在水栓の付け替え用パイプです。
別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、湯、蒸気、油
適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF
色モスグリーン
使用温度範囲(℃)60以下
寸法P(mm)152
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。