排水ホース兼用アダプタ付 M25UAW_40・50Xシリーズミヤコ8日以内出荷
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。《ご注意》耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRアズワン品番67-7246-81
ツインホース M246TH_15Xシリーズミヤコ7日以内出荷から8日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。銅管の様なロウ付作業が不要です。ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。埋設工事にはM246TS楕円サヤ管15Aをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。耐熱温度は、80℃です。曲げはR120以上でお使いください。
段付ジャバラA型ミヤコ8日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-53
ジャバラC型ミヤコ8日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-54
メーター用水抜アダプタミヤコ4日以内出荷
マンション等の水道メーターのバルブ交換に最適! 簡単に一次側の戻り水をパイプスペースの外に排水できます!
ツバリング式 フリーチューブミヤコ4日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
ツバリング式 フリーチューブミヤコ4日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
防臭キャップミヤコ当日出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
片ナットチーズ45°ミヤコ4日以内出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状チーズ
樹脂管用循環金具ワンロックLS(樹脂)ミヤコ4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質LS兼用ボディ:PPS、Lジョイントピン型ワンロック10A:PPS、クイックファスナー:SUS304、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
ツインホース保温材付ガイド入ミヤコ4日以内出荷
追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE長さ(m)20
洗濯機排水トラップ リンミヤコ当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ リンミヤコ4日以内出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
フリーチューブ(ファンコイル用)ミヤコ3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
袋ナット付アダプタ45°エルボミヤコ(1件のレビュー)当日出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。
止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。
45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
フレキ用ニップル袋ナット付ミヤコ3日以内出荷
13Gおねじ×20Gめねじの継手です。
袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13×20
フレキ用ニップル(オス×メス)ミヤコ5日以内出荷
給湯器とフリーチューブの接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法20×13
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナットミヤコ3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ異径ミヤコ3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。
SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
ツバリング式フリーチューブミヤコ3日以内出荷から6日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ステンレス洗濯機排水金具ミヤコ当日出荷
排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2材質本体/SUS304、ホース差込部/EPDM寸法50
洗濯機排水金具ミヤコ3日以内出荷
排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2材質ツバ部/黄銅製クロームメッキ、ホース差込部/EPDM寸法50
Y型排水ホース(回転ナット付)ミヤコ3日以内出荷
Y型の回転ナット付排水ホースです。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質SPVC、パッキン/EPDM寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
排水ホース(兼用アダプタ付)ミヤコ3日以内出荷から4日以内出荷
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。
流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。
ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
ツインホースミヤコ3日以内出荷
長さが自由にカットできるので便利です。
銅管の様なロウ付作業が不要です。
ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。
埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
C型ジャバラミヤコ3日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
A型ジャバラミヤコ3日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。
ペアホースミヤコ3日以内出荷
銅管のようなロウ付作業が不要です。
接続はすべてねじ込みです。
狭い場所での作業も簡単にできます。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120温度範囲(℃)0~80
グッドホース 10mm保温付ミヤコ3日以内出荷
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
材質EPDM寸法15×10M寸法L(mm)10内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)10外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
グッドホース 3mm保温付ミヤコ3日以内出荷
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。
耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3