10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。
材質EPDM 寸法15×20M 寸法L(mm)20 内径(Φmm)12.1 温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.3 寸法t(mm)3 外径(Φmm)21.3 最小曲げ半径(mm)120 使用流体水又は温水 最高使用温度(℃)80
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。 従来品より、保温材を10に厚くした製品です。
材質EPDM 寸法15×10M 寸法L(mm)10 内径(Φmm)12.1 温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.3 寸法t(mm)10 外径(Φmm)21.3 最小曲げ半径(mm)120 使用流体水又は温水 最高使用温度(℃)80
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS 材質(本体)ABS 寸法VP・VU50 材質(キャップ)PE 材質(インナー)PP 材質(ロックナット)ABS 材質(ビス)SUS304 適合配管VP、VU50 材質(バンド)SWM-B 材質(化粧カバー)ABS 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430 材質(本体)CAC406 寸法13 材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC 材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクや水槽などの貯水槽に使用します。 軽く置くだけで密栓できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外ネジのステンレス製共栓です。
材質本体/SUS304、ゴム栓/EPDM 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM 寸法D2(Φmm)32 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷