小便器用メス・オスニップルです。
INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM
寸法M25×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。
小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。
TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU65
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。