外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。《ご注意》手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。
仕様●材質:SUS430
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ
パイプ形状直管
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト
連続使用温度(℃)60以下
キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
材質本体/ナイロン66
寸法(mm)50
耐熱温度(℃)180
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。
MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。
パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。
付属品ステンレスビス
材質SUS430
M6EU、M7EUの長さ調節に使用するツバ付直管です。
材質黄銅管クロームメッキ
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
材質耐熱PVC
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法H(mm)25
仕様0.4×12メッシュ
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。砂利等が溜まりやすい場所は定期的に清掃して下さい。
アズワン品番67-7251-97
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
M6EU、M7EUの長さ調節に使用するツバ付直管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7260-67
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
M14SST用のカゴです。
材質SUS304
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。