配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「冷媒管 ジョイント」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。 材質黄銅 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 温度(℃)-40~130 最高使用圧力(MPa)4.3 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ 材質(リング)鉄線(SUS303)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)