高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーすMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷から11日以内出荷
軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
エアダスタ ロングノーズルMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)当日出荷
常圧用
80mmのロングノズルで吹き飛ばしたい所が正確に狙えます。
レバー式トリガで長時間押し続けても指に負担がかかりません。
ノズル長(mm)80全長(mm)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×215×15
高圧用エアダスタMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)当日出荷
交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。
ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。付属品ロングノズル質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160使用空気圧力(MPa)0.1~2.3使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーすMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷から11日以内出荷
高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
ハンディコンプレッサMAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
ハンディコンプレッサMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラムMAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷から11日以内出荷
スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
スーパーエアタンク脱着式MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。
付属品エアチャック44K最高圧力(MPa)タンク内:4.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)202×429×540
スーパーエアコンプレッサ AK-1310EシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]取扱停止中
内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!操作パネルの刷新,横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧機種類静音最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450モーターDCブラシレスモータ空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個)吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa)モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)
コンプレッサMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)5日以内出荷
プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。
持ち運びラクラク19kg。
エア工具にも安心。タンク内防錆処理。
1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!トラスコ品番474-3202モーター750W空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)負荷電流(A)14気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
エアタンクMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)8日以内出荷
常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)質量(kg)8.3タンク容量(L)17最高吐出圧(MPa)0.83寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4)エア取入口エアプラグ
ハンディコンプレッサMAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55
ロータリーペアカプラMAX(マックス)[事務用品・工具]翌々日出荷
ホース折れを防ぐロータリータイプです。差し込みやすいワンタッチ式です。
用途高圧用カプラ。使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)3.0(30kgf/cm2)適合流体空気
ロータリーペアカプラMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ホース折れを防ぐロータリータイプです。差し込みやすいワンタッチ式です。
用途常圧用カプラ。使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.0(10kgf/cm2)適合流体空気
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラムMAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷から6日以内出荷
プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム(ホース無)MAX(マックス)[事務用品・工具]11日以内出荷
ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。質量(kg)約4.3寸法(縦×横×高さ)(mm)260×280×32
高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム(ホース無)MAX(マックス)[事務用品・工具]11日以内出荷
ホース用ドラム(ホースなし)。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム(ホースなし)。質量(kg)約4.3寸法(縦×横×高さ)(mm)250×282×31
塗装用コンプレッサMAX(マックス)[事務用品・工具]14日以内出荷
吹き付けからタッチアップまで重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。種類静音/軽量電源(V)AC100(50/60Hz供用)タンク容量(L)11モーターブラシレスDCモータ騒音値(dB)65最高圧力(タンク内)45気圧潤滑方式オイルレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4関連資料(5.56MB)
常圧ホース用ドラムMAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。
回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。
ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7
エアタンク(高圧接続)4MPaコンプ対応MAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷
高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
仕様高圧釘打機専用エアタンクトラスコ品番811-1053質量(kg)3タンク容量(L)5最高使用圧力(MPa)4.3対応タンク内圧44気圧まで
高圧スーパーエア・ホース 1mMAX(マックス)[事務用品・工具]11日以内出荷
短く使いやすい1mホース。短く使いやすい1mホースです。
用途高圧釘打機の接続ホース。長さ(m)1内径(Φmm)5
常圧用エアホースMAX(マックス)[事務用品・工具]6日以内出荷から8日以内出荷
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3