配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「コンバム(真空発生器・エジェクタ)」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
材質(サイレンサ)POM、フェルト
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付
質量(g)255
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
センサーMPS-9
標準供給圧力(MPa)0.5
エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。