配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「nbr ゴム 硬度」の検索結果
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55/40
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
標準平型タイプの吸着パッドです。
色黒
高さ(mm)-
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色黒
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
リップ部薄いタイプの薄形パッド
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)70
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
色黒に青点
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。