配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア抜き」の検索結果
関連キーワード
USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ
付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ
材質ABS、PC
質量(g)225
時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1360
充電方式USB Type-C
使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
取扱説明書(0.34MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。