配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「シャワー付蛇口」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通に使っていても節水効果があります。
ホワイト タイプシャワー専用(パイプ吐水付) ホース長さ(m)1.6 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 止水スイッチなし 水流切替×
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)100 商品タイプデッキタイプ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用 仕様保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 JIS規格日本工業規格品
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1 付属品水側・湯側止水栓付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品分岐止水栓、水受けトレー 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓 適合場所浴室(洗い場用) 仕様逆止弁 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本工業規格品 パイプ長(mm)80 吐水口長さ(mm)80 商品タイプ壁付タイプ
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台用シングルレバー式 KVK 動画あり
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。 光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所流し台 仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110° 消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下 電源コード(m)1.8 使用電源AC100V(50/60Hz) 使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下 給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧) 感知距離(mm)約40
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。 ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様 付属品保証書 材質セラミックシングル 規格JIS
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷