種類ねじ込み継手
形状その他
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状プラグ
接続ねじ種類R
ねじの呼び1/2B
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。
取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
熱源が太陽温水器のみとなります。
用途ソーラー用/浴室用
適合場所浴室
仕様保証書付
タイプ専用形
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様併用形
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室
吐水口長さ(mm)170
タイプ170mmパイプ付
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZ615
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
タイプ170mmパイプ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所浴室
種類シャワーヘッド:PZS312
色ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)170
ホース長さ(m)1.6
タイプ170mmパイプ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様型3構造、専用形
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様型1構造、専用形
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様併用形
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様型3構造、専用形
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。
適合場所洗面所
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。