2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約40 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下) 電源コード(m)1.8 使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約40 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)