9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、給水管抜け防止付 JIS規格日本工業規格品
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、ストレーナ付、水抜き付、逆止弁解除ボタン付 JIS規格日本工業規格品
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台 JIS規格日本工業規格品 施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


流し台用シングルレバー式 KVK 動画あり
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。 光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所流し台 仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110° 消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下 電源コード(m)1.8 使用電源AC100V(50/60Hz) 使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下 給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧) 感知距離(mm)約40
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁、固定コマ、水抜き付、逆止弁解除ボタン付 JIS規格日本工業規格品
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷