泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
能力(節水)約20%の節水(メーカー比)
寿命(カートリッジ)約6ヶ月(1日70L使用した場合、4人家族の場合約1.5ヶ月)
ろ過材の種類繊維状活性炭、粒状活性炭
最高使用水温(℃)60
ろ過能力(L)(残留塩素)約14000、40℃、1ppm→0.5ppm
ろ過流量7L/分(水圧0.1Mpa)
水圧(使用可能)0.05MPa~0.75MPa
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。