78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めねじ×おねじ
用途20mm用 仕様第三者認証品逆止弁付 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80 接続Rc×G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷


水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム、NBRニトリルゴム 厚さ(mm)2 使用温度(℃)-20~+120 最高使用温度(℃)+120
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)120 商品タイプデッキタイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200mmパイプ付
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様エコこま 付属品200mmパイプ付 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 吐水口長さ(mm)200 商品タイプデッキタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用 寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ 寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用 寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
1個
599 税込659
当日出荷

パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。 先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。 水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に 仕様上向・下向兼用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)190 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)120
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)190 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)120
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200mmパイプ付
仕様保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

200mmパイプ付
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品200mmパイプ付(固定こま) 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

200mmパイプ付、取付ピッチ204mm
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品200mmパイプ付(固定こま) 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)204
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

220mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品220mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)120
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

220mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品220mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)120
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

120mmピッチ対応品
用途寒冷地用 仕様エコこま 付属品固定こま 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品220mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

240mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品240mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)120
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品220mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)100
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

240mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品240mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)120
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果) タイプハンドル式固定こま 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、ドライバー式 長さ(mm)420 JIS規格日本工業規格品
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

ドライバー式 銅パイプ・ナットなし 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 管長(mm)給水管/420 JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)190 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)120 コーティング撥水膜コーティング
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 取付穴ピッチに合わせ、水栓のピッチが調節可能 カウンターの取付ピッチ85mm・100mm・120mmに合わせて現場で調節が可能です。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS315T 仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ ホース長さ(m)1.45 コーティング撥水膜コーティング
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 取付穴ピッチに合わせ、水栓のピッチが調節可能 カウンターの取付ピッチ85mm・100mm・120mmに合わせて現場で調節が可能です。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー ホース長さ(m)1.45 コーティング撥水膜コーティング
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)