46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム、NBRニトリルゴム 厚さ(mm)2 使用温度(℃)-20~+120 最高使用温度(℃)+120
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状レバーハンドル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用 適合場所キッチン 付属品145mmパイプ付 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 吐水口長さ(mm)145 商品タイプデッキタイプ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)120 商品タイプデッキタイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様ビス・ゴムパッド付、樹脂めっき 外:メッキ/内:黒 取付方式ビス止め 取付ピッチ(mm)12~25 角度調節×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

接着剤を使わずにテープとテープが接着し、はがれません。しかもべとつきません。 凹凸にも柔軟に対応できます。
長さ(m)3 テープ幅(mm)25 耐熱温度(℃)-50~200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状三角ハンドル
1個
3,598 税込3,958
欠品中

200mmパイプ付
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様エコこま 付属品200mmパイプ付 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 吐水口長さ(mm)200 商品タイプデッキタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)100 商品タイプデッキタイプ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状レバーハンドル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプコンパクト 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)41 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状三角ハンドル
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷


仕様2ピース構造/マットブラック※取付穴ピッチ:12mm~25mmまで取付可能です。 付属品ビス・キャップ・パッキン付
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ24~Φ25mm●カラー:マットホワイト アズワン品番65-8971-95
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

。洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ24~Φ25mm●カラー:マットブラック アズワン品番65-8971-96
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプロング、単水栓 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用 タイプコンパクト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 温度範囲(℃)1~40 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)41 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
仕様1mシールテープ付き 材質黄銅製 接続呼び13管用めねじと呼び13管用おねじ
1個
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 電源コード(m)1.9 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様エコこま 付属品赤キャップ付(固定こま) JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 ハンドル形状グリップハンドル
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし 適合場所洗面所 使用地区一般地
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)55.8 寸法A(mm)48 寸法X(mm)G1/2 寸法W(mm)25 寸法d(Φmm)22.6 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
419 税込461
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし 適合場所洗面所 使用地区一般地、寒冷地共用
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)