配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「kvk水栓」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所キッチン
商品タイプ台付
仕様シングル用
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室
仕様逆止弁
ホース長さ(m)1.6
JIS規格日本工業規格品
吐水口長さ(mm)170
シャワー種類フルメッキシャワーヘッド
商品タイプ壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
用途水まわり補修パーツ。
KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
付属品200mmパイプ付
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途スーパーシングル用
適合KM550、KM556等
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
用途洗面化粧室用
適合場所洗面化粧室
JIS規格日本工業規格品
寸法(mm)170(取付部中心より吐水口中心まで)
ねじ径WW27-20
パイプ径(Φmm)17.5
パイプ外径(Φmm)17.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
KVK製品用シングル水栓用カートリッジ
仕様●吐水方向:上吐水●レバー固定方法:ビス止め、ワンタッチ式●備考:センサー付、eレバー
アズワン品番65-8976-28
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
既存のシングルレバ水栓の上部交換用分岐金具。KVK専用。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓は水側のみ接続できます。
仕様KVK専用、分岐止水栓は水側のみ接続できます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。