配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「電解研磨」の検索結果
関連キーワード
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
材質SUS316L
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)34
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
材質SUS316L
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)50
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)34
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。