配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「トイレ用擬音装置」の検索結果
関連キーワード
使用温度範囲(℃)-10~45
音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)
音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
用途YES400DR専用
材質樹脂製
寸法(mm)180×14×324
色ホワイト
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個
長さ(mm)220
幅(mm)84
色ホワイト
高さ(mm)25
立ち座りラク棚付。手をついて体を支えられる耐荷重(600N) のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置けて便利です。スペア付。予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。ワンハンドカット機能。ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。フロントワンタッチ機能。紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。 予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、 補充・管理がしやすくなります。スペアカバーは便利な窓(切り欠き) 付き。予備ペーパーを水や汚れ、 盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。
材質棚板・本体:ステンレス製、芯棒:樹脂製
寸法(mm)327×145×163
取扱説明書(0.69MB)
材質樹脂
機能スペア付(スペア1個)、ワンハンドカット機能付、外径Φ130ペーパー対応
収納数2
取扱説明書(0.69MB)
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
長さ(mm)360
収納数2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。