配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「壁掛け小便器」の検索結果
洗浄水量(L)(小)4
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
使用水水道水
関連資料寸法図 分解図(TG600PN)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。