さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • KVK(508)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(265)
  • INAX(LIXIL)(249)
  • TOTO
  • GAONA(ガオナ)(169)
  • ミヤコ(157)
  • カクダイ(143)
  • エスコ(95)
  • 未来工業(48)
  • ミナミサワ(30)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(14)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(69)
  • 10,000-50,000円(96)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 分岐水栓付シングルレバー混合栓
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
止水栓付取付脚(サーモ用) TOTO止水栓付取付脚(サーモ用)TOTO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
適合品番TBV034※J型寸法(mm)50ねじサイズ本体側:G3/4仕様フィルター付き、湯水混合栓には2個必要
止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付) TOTO止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)TOTO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様調圧機構付適合サーモ用接続ねじW28山18
止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付) TOTO止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)TOTO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き寸法(mm)70適合品番TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか使用地区寒冷地ねじサイズ本体側:W28山18関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
止水栓付取付脚(ストレート、サーモ用、調圧機構付) TOTO止水栓付取付脚(ストレート、サーモ用、調圧機構付)TOTO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ねじサイズ本体側:W28山18仕様ストレート脚用、フィルター・調圧機構付き
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
ゴム栓取付ブッシュ TOTOゴム栓取付ブッシュTOTO
159税込175
1個
4日以内出荷
関連資料(0.07MB)
水栓取付脚 TOTO水栓取付脚TOTO
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
水栓取付脚 TOTO水栓取付脚TOTO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
水栓取付脚
用途湯水混合水栓(TK16AJ系)用ねじ径G3/4、W30山20
水栓取付脚 TOTO水栓取付脚TOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
-
用途-
水栓取付用脚 TOTO水栓取付用脚TOTO
22,980税込25,278
1箱
3日以内出荷
高さ(mm)130
ゴム栓取付金具 TOTOゴム栓取付金具TOTO
529税込582
1個
4日以内出荷
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
予約販売
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
鎖付ゴム栓 TOTO鎖付ゴム栓TOTO(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途バス用くさりの有無あり
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO
16,980税込18,678
1個
予約販売
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応
シングルレバー混合栓用取付座 TOTOシングルレバー混合栓用取付座TOTO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱
当日出荷
Φ44~48の穴に取付穴Φ35用水栓を取付ける場合に使用します。
タイプΦ46用
鎖付ゴム栓 TOTO鎖付ゴム栓TOTO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合洗面器・手洗器用外径(Φmm)35関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)くさり長さ(mm)255
シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTOシングルレバー混合栓(台付2穴)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)25±2RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
鎖付ゴム栓部 TOTO鎖付ゴム栓部TOTO
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
-
用途-
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
仕様スパウト長さ(mm:117セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)タイプ単水栓関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
59,980税込65,978
1セット
8日以内出荷
自動水栓機能部(TLE01505J)とスパウト部(TLE28005J)のセット品<br />水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付電源(V)AC100使用地区一般地用関連資料商品図(0.11MB)グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分岐口付) TOTOシングルレバー混合栓(分岐口付)TOTO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37関連資料分解図(TKS05309J)
鎖付ゴム栓(TK40型用) TOTO鎖付ゴム栓(TK40型用)TOTO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
TK40型用
長さ(mm)35寸法(mm)【ゴム栓】上辺:44.5 下辺:36.8
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
関連資料商品図(0.1MB)
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
関連資料商品図(0.1MB)
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
77,980税込85,778
1セット
4日以内出荷
関連資料商品図(0.08MB)
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
仕様ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなしセット内容台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J)長さ(mm)【スパウト】132取付【水栓】一体型種類自動水栓取付方式台付き電源AC100V適合場所洗面所形態【吐水】泡まつ使用地区一般地関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合
壁付自動水栓 TOTO壁付自動水栓TOTO
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
壁付自動水栓/TLE26009Jと自動水栓機能部/TLE01705JAのセット
関連資料商品図(0.2MB)
取り替え用ハンドシャワー(壁付水栓用) TOTO取り替え用ハンドシャワー(壁付水栓用)TOTO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓 TOTO洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
ストレート形止水栓(フレキホース付、共用) TOTOストレート形止水栓(フレキホース付、共用)TOTO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
呼び13
自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO自閉式壁付サーモスタット混合水栓TOTO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用)TOTO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
関連資料分解図(TKS05319J)
定量止水式壁付サーモスタット水栓 TOTO定量止水式壁付サーモスタット水栓TOTO
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。 初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。
長さ(mm)170(スパウト)種類サーモスタット取付け方法壁付関連資料分解図(0.14MB) 商品図(0.13MB) 分解図(0.14MB)水栓タイプサーモスタット水栓
横水栓 カップリング逆止弁付 TOTO横水栓 カップリング逆止弁付TOTO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様キー式、カップリング、節水、共用形式ホース接続形
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO
18,980税込20,878
1台
予約販売
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)TOTO
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450商品タイプ台付
止水バルブ TOTO止水バルブTOTO
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
止水バルブ
用途止水栓付取付脚(THD61系)用ねじ径M10×1.0
栓付特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら