配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「蛇口 シャワー 切り替え」の検索結果
色ペールホワイト
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類シングルレバー
取付け方法台付き
関連資料分解図(TKS05313J)
吐水口長さ(mm)237
湯水芯々(mm)203
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
ワンダービート ホース付
用途勢いのあるシャワーに切り替え可能。手元クリックで一時止水も可能。
付属品KVK・INAX・SANEI・KAKUDAI・MYM用アダプタ
長さ(mm)1600
接続ねじ水栓側:W24山20
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:80
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
取付水栓:一体型
取付方式台付き
ねじ径(mm)接続:13
操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作
適合地域一般地/寒冷地:共用
使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い
関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB)
水栓タイプ単水栓
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
商品タイプ壁付タイプ
新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。
色めっき
対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
色ホワイト
対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
仕様ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし
セット内容台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J)
長さ(mm)【スパウト】132
取付【水栓】一体型
種類自動水栓
取付方式台付き
電源AC100V
適合場所洗面所
形態【吐水】泡まつ
使用地区一般地
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
呼び径(水栓)13
仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
色メタル
呼び径(mm)13
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)75
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考エコシングル
タイプシングルレバー
適合場所洗面所・手洗い
取付穴径(Φmm)15, 28
ハンドル色メタル
取付け方法台付き
ハンドル形状穴付レバー
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
関連資料分解図(TLHG30AER)
吐水口長さ(mm)120
商品タイプ台付
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
タイプ単水栓
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
取付け方法壁付き
ハンドル形状グリップハンドル
付加機能洗濯機用水栓
カップリング対応
操作方法ハンドルを上下操作
吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用
ねじサイズM24
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途一般地用
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)スパウト:95
形状止水ハンドル:ボタン
色止水ハンドル:メタル
種類単水栓
取り付け形状一体型
表示ボタン表示:PUSH
機能オートストップ
形態吐水:ソフト
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)ハンドルを押す
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)35
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。