低水圧用シャワーヘッド(ホース付き)TOTO(1件のレビュー)当日出荷
水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
ホース長さ(mm)1600仕様メーカー別変換アダプター付色ホワイトホース長さ(m)1.6適合メーカーTOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM止水スイッチなし水流切替×
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)TOTO(2件のレビュー)当日出荷
快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッド(マッサージ・クリック)TOTO4日以内出荷
ワンダービート ホース付
用途勢いのあるシャワーに切り替え可能。手元クリックで一時止水も可能。付属品KVK・INAX・SANEI・KAKUDAI・MYM用アダプタ長さ(mm)1600接続ねじ水栓側:W24山20
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898