トイレ用手すり アームレストTOTO予約販売
ひじ掛けいすの感覚で使用できるトイレ用のアームレストです。リラックスした姿勢が保て、立ち座りの際にも便利です。アームレストはデザイン性の高いなだらかな曲線形状です。はね上げ式のため、掃除の際などじゃまになりません。楽な姿勢でリラックスできるひじ掛けは、腕や手のひらがそっとフィットする形状です。ローシルエット便器にもなじむスッキリとしたデザインです。
付属品Mねじ部:M10×17、コーチねじ部:Φ10×78 (木下地ハンガーボルト固定)材質ひじ掛け:鋼管+発泡ウレタン、固定プレート:鋼板、固定プレートカバー・ボルトカバー:樹脂耐荷重【垂直荷重】1kN【水平荷重】600N
紙巻器(樹脂製)TOTO4日以内出荷
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)175×114×82材質(本体)樹脂製関連資料図面(0.12MB)
棚付二連紙巻器(棚 陶器製)TOTO4日以内出荷
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。
仕様立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)360×120×97色ホワイト材質(本体)樹脂製(ホワイト)棚陶器製関連資料図面(0.12MB)
タオル掛けTOTO当日出荷
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのカラーコーディネートにおすすめします。
寸法(mm)496×60×26色ホワイト関連資料商品図(0.04MB)材質(バー)アルミ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)496×60×26
タオルリングTOTO4日以内出荷
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのカラーコーディネートにおすすめします。
材質ブラケット:樹脂製、リング:アルミ製寸法(mm)264×60×133色ホワイト関連資料商品図(0.05MB)
大便器フラッシュバルブTOTO(2件のレビュー)当日出荷
用途パブリック、大便器用使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
床置小便器 UFH508CR+TG600PNTOTO5日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)質量(kg)(U508C)32.0バルブ径(Φmm)13排水方式床排水使用環境温度(℃)1~40給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上使用水水道水関連資料 寸法図 寸法図給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
小便器フラッシュバルブ(13mm)TOTO当日出荷
仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
大便器用排水ソケット(床排水) HH02046RTOTO3日以内出荷
適合品番CES9783型、CES9793型、CES9784型、CES9794型、CES9774型、CES9764型、CES9754型、CES9795型、CES9785型、CES9775型、CES9765型、CES9755型、CES9896型、CES9876型、CES9786型、CES9766型、CES9756型
大便器用排水ソケット HH05002TOTO(1件のレビュー)当日出荷
適合品番CS90、CS90B、CS90BH、CS80、CS80B、CS80BH、CS80AB・ABH、CS30B、CS30BH、CS20B、CS20BH、CS20AB・ABH、CES9099型、CES9089型、CES9079型、CES9098型、CES9088型、CES9078型、CES9068型、CES9058型、CES9022型、CES9012型、CES9002型
大便器用排水ソケット HH02032RTOTO3日以内出荷
適合品番CS860B、CS860BE、CES9092型、CES9082型、CES9062型、CES9052型、CES9093型、CES9083型、CES9063型、CES9053型
大便器用排水ソケット HH02011TOTO3日以内出荷
適合品番CES9582Y、CES8582YH、CES9582、CES9582H、CES9572、CES9572H、CES9562、CES9562H、CES9581、CES9581H、CES9571、CES9571H、CES9561、CES9561H
大便器用前固定具類ユニットTOTO4日以内出荷
適合品番CS860B、CS860BE、CS200B、CS200BM、CS200BH、CS200BHM、CS200BP、CS205BP、CS260BP、CES9572GJ、CES9793型・9783型、CES9693型・9683型、CES9573型・9563型、CES9794型、CES9784型、CES9774型、CES9764型、CES9754型、CS260B、CS260BM、CS260BH、CS260BHM、CS806B、CS806BP、CS806BM、CS806BE、CS806BEP、CS806BEM、CES
大便器用背面カバーTOTO4日以内出荷
適合品番CS320系、CS220系、CS595系、CES9331型、CES9321型、CES9311型、CES9431型、CES9421型、CES9411型、CES951型、CES952型、CES9432型、CES9422型、CES9412型、CES953型、CES954型、CES9332型、CES9322型、CES9312型
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3