配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「TOTO 逆止弁」の検索結果
関連キーワード
適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途サーモスタット・シングルレバー・一時止水付2ハンドルシャワー用
仕様逆止弁アダプタ
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
寸法(mm)55
ねじPF3/4(本体側)
適合品番TMG20C、TMJ20CA、TMS20C、TW20-1、TWS20
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
適合品番TGB27ZX、TGB43ZRX、TK15AS、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM116CSLN、TM215CR、TM261CRXほか
1箱
¥788
税込¥867
5日以内出荷
逆止弁部
用途台付サーモスタット埋込・タイマ混合栓(TEB1系)
ねじ径W24山20
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
-
用途-
仕様下位の補修品:あり
高さ(mm)16
外径(Φmm)14.9
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗濯機用水栓専用継手(止水弁、逆止弁付)
ねじ径W26山20
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
給水ソケット(逆止弁付)
用途台付シングル混合水栓(TKHG39系/TLHG30系)用
長さ(mm)65.5
ねじ径G1/2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
仕様キー式、カップリング、節水、共用
形式ホース接続形
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
寸法(mm)55
タイプ寒冷地用
ねじPF3/4(本体側)
適合品番TMS20CZ、TW20-1Z、TWS20Z、MJ20CAZ、TMG20CZ
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
逆止弁付水抜き栓
用途TKW38PJ型水抜き用
径(Φ)径:G1/2
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
仕様逆止弁付
長さ(mm)147
高さ(mm)209.5
使用温度範囲(℃)1~40
主な用途パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体水道水
給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
種類ホース継手
仕様自動継手・逆止弁付
適合20mm水栓
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
タイプ単水栓
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
取付け方法壁付き
ハンドル形状グリップハンドル
付加機能洗濯機用水栓
カップリング対応
操作方法ハンドルを上下操作
用途一般住宅用
キッチン、各施設、洗面所・手洗い
適合場所洗面所・手洗い
使用地区一般
仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:120
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
種類シングルレバー
取り付け形状一体型
最高温度(℃)給湯:85
取付穴一穴
形態げ吐水、ソフト
取付穴径(Φmm)35±2
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法台付き
操作方法ハンドルを上下操作
使用水水道水または飲用可能な井戸水
吐水口長さ(mm)120
給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
仕様メタル・逆止弁
呼び径(mm)13
適合場所浴室
使用地区一般地
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
呼び径(水栓)13
仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
色メタル
呼び径(mm)13
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)75
適合品番TBV034型
ねじサイズG1/2
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。