配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「自動安全弁」の検索結果
1710シリーズの交換用ボディは、TS自動安全弁の用途において、1720シリーズの交換用マグネットヘッドと併せて使用されます。「D」ステムタイプのキットコントロール用の4ウェイマウントダイヤル。各ダイヤルパッケージには、ブランクダイヤルとスリップフィット温度スケールが含まれています。
用途機器、システムの温度管理
仕様ステムサイズ(インチ):0.187
温度範囲(°F)100~450
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
用途機器、システムの温度管理
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります
用途機器、システムの温度管理
圧力最大:0.5PSI
周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります。ROHS対応
用途機器、システムの温度管理
仕様●ヘッドパイロットインレットとアウトレット(インチ):キット、1/8 パイプ、3/16 チューブ、1/4 チューブ●ボディインレットとアウトレット:該当せず
圧力最大:0.5PSI
周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。