電気調理機器用コントロールサーモスタット
用途機器、システムの温度管理
バルブ【銅製バルブ】3/16インチ × 12インチ
温度範囲(°F)493、キャピラリー長 42インチ
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
モデル S アセンブリ(組立品)
用途機器、システムの温度管理
バルブサイズ3/8 × 5-3/8inch
温度範囲(°F)375
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
Ranco(R) K制御装置は、商業用および家庭用の冷蔵、空調、暖房用途において温度を制御するために世界中で使用されています。代表的な用途としては、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。
用途機器、システムの温度管理
温度範囲(°F)温度範囲:9~40、キャピラリー長 36インチ
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理
仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):14
備考1~10ダイヤル ユニキット
タイプダイアル:4方向
定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5
部品番号工場:KA-601
設置方式#6, Kit
バルブ径(inch)1/4 "x 5-9 / 16"ニッケル
長さ(inch)キャピラリー:36、ステム:13/16
温度範囲(°F)100~550
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Robertshaw(R)5210シリーズ電気サーモスタットは、直動式、単極、低速メイクアンドブレークタイプのサーモスタットです。典型的な用途は、インキュベーター、実験オーブン、ウォーターバス、滅菌器、食器洗い機、スチームテーブル、やけどタンク、および密接な温度差が必要なその他の機器です。温度範囲:288℃(550°F)。単極・スロー動作型(オン・オフ)設計。温度変化に非常に敏感です。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。安定したスイッチ動作と長寿命を実現する微細銀接点。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です.
用途機器、システムの温度管理
仕様ダイアル温度(°F)(℃):60~ 200 (15 ~ 93)
備考Alto Sham TT-3057
タイプダイアル:必要に応じて、40-463ダイヤル(60~250°)の使用を検討してください。
定格20 アンペア @ 125V AC|15 アンペア @250V AC|125 VA PD @ 125V AC
部品番号工場:Z87147
バルブ径(inch)3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル
長さ(inch)キャピラリー:42
温度範囲(°F)周辺:32 to 150°F (0 to 60)、60~200(15~93℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。耐熱性プラスチック製のダイヤルが利用可能。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付きステムの平面部が下向きの位置にある。周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理
このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより450℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】NAK(sodium Patagium)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス
直径(Φmm)3.9
スイッチSPSTスナップ式
長さB(mm)220
長さA(mm)250
基本仕様一般液体合金封入
耐久温度(℃)【感熱部】520
温度調整範囲(℃)150-450
ディファレンシャル15~30℃
D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】HB40
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
スイッチDPSTスナップ式
基本仕様4端子サーモスタット
電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC
周囲温度(℃)-18~66
ディファレンシャル3.5~8℃
スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC29シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)4.8
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)270
長さA(mm)300
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)65~288
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC28シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)4.8
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)270
長さA(mm)300
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)37~230
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC26シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)120
長さA(mm)160
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)2~43
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC20シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
スイッチSPSTスロー式
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。
用途使用用途:機器の温度管理
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
スイッチSPSTスナップ式
接点金メッキクロスバー
基本仕様過電流負荷制御用
電気定格50VA PD@120/277VAC
接点材質銀(90%) / パラジューム(10%)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
スイッチSP-STスナップ式
基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット
電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)
周囲温度(℃)0-66
ディファレンシャル3~6℃
制御温度(℃)-20~370
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC21シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)70
長さA(mm)115
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)15~120
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール
用途機器、システムの温度管理
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ
用途機器、システムの温度管理
バルブサイズ3.16インチ × 11-5/8インチ
温度範囲(°F)100~450、キャピラリー長 42インチ
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
Robertshaw(R)5000シリーズ電動サーモスタットは、正確な温度制御が必要な過酷なアプリケーションで使用するために設計されたヘビーデューティサーモスタットです。この制御は、正のOFFスイッチを備えた双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを使用しています。これは、二極動作と正確な温度制御を必要とするアプリケーションでの使用を推奨します。ポジティブOFF付きDPST。機械的なスナップアクションは、瞬時に、ポジティブで、疲れません。ダイヤフラムの非常に小さな動きに反応し、非常に近い温度差を実現します。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です
用途機器、システムの温度管理
仕様●ダイヤル温度:100°Fから550°F(38℃から288℃)●機械的差動(°F):6
タイプダイアル:4方向
電気定格120、277V AC @ 30アンペア|480V AC @ 21アンペア
設置方式#1
バルブ径(inch)3/16×11 5/8 ニッケル
長さ(inch)キャピラリー:60
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理
仕様●OEMモデル用:下●スタフィングボックス(インチ):13/16●機械的作動差(°F):14
備考1~10ダイヤル ユニキット
タイプダイアル:4方向
定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5
部品番号工場:KA-601
設置方式#6, Kit
バルブ径(inch)1/4×5-9 / 16"ニッケル
長さ(inch)キャピラリー:72
温度範囲(°F)100°Fから550°F
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです 。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現 。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル) 。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル) 。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き 。ステムの平面部が下向きの位置 。周囲温度200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理
仕様機械的作動差(°F):12
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き。ステムの平面部が下向きの位置にある。周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理
EA型本体を特別設計された金属ケースに収めました。取り付けが容易となり外観も優美堅牢に出来上がっています。
用途使用用途:機器の温度管理
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSP-STスナップ式
長さB(mm)60
長さA(mm)110
基本仕様金属ケース入り
電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)
温度調整範囲(℃)15-120
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ2400mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
EAシリーズの中の低温バージョンとなります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます
用途使用用途:機器の温度管理
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)6.4
備考感熱式キャピラリーチューブ
スイッチSPSTスナップ式
長さA(mm)170
基本仕様トグル式スナップ作動機構
温度調節範囲(℃)-20~80
電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)
周囲温度(℃)0-66
ディファレンシャル3℃
キャピラリーチューブ900mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
制御温度(℃)-20~80
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC30シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)45
長さA(mm)90
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)65~288
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC25シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)120
長さA(mm)160
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)2~43
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でON 逆接点
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認。*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上。*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要。*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します。*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン。*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理
スイッチDPST
番号【カナダのモデル】C802
温度【℃ / °F 】10~32(50~90)+/- 2 (+/- 1)
電気定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ
アプリケーション暖房
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール/調理用制御装置
用途機器、システムの温度管理
バルブサイズ3/16 × 9-3/4inch
温度範囲(°F)100-450, 36インチキャピラリー
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
Robertshaw(R) 5225シリーズリミット制御装置は、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。5225シリーズのすべての制御装置は調整不可能で、工場出荷時にキャリブレーション済みであり、負のバイアスを持つ電力素子ダイアフラムを特徴としています。5225シリーズは、商用および特殊用途向けの実績のある安全制御装置です。温度設定範囲は425°F~600°F(218℃~316℃)で、自動または手動リセットバージョンが用意されています。*手動リセットまたは自動操作をご用意
用途機器、システムの温度管理
備考手動リセットまたは自動操作をご用意
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
Robertshaw(R)5225シリーズリミットコントロールは、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。すべての5225シリーズ制御は調整不可能で、工場で校正されており、負のバイアスパワーエレメントダイアフラムを備えています。5225シリーズは、商用および特殊アプリケーション向けの実績のある安全制御です。これらは、425°Fから600°F(218℃から316℃)の温度設定を備えた自動または手動リセットバージョンで入手可能です。ニッケルメッキ銅で利用可能な電球およびキャピラリーアセンブリ。手動リセットまたは自動操作で利用可能。制御機能は、校正された温度でアプライアンス回路の電源を遮断するように設計されています
用途機器、システムの温度管理
温度範囲(°F)450
Robertshaw(R)800シリーズライン電圧サーモスタットは、他の多くのブランドの普遍的な代替品であり、ほとんどの既存の電気熱サーモスタットを後付けするために使用できます。シングルラインブレークとダブルラインブレーク、シングルラインブレーク冷却モデルを含まれるもの加熱モデルでは、すべてのアプリケーションに対して1つあります。便利な温度表示。快適レベルを一目で確認。バイメタル温度センシング。熱性能の向上。水銀フリー。レベリングや特別な廃棄は不要。J。Box対応。コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します。ユニバーサル交換。既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理
仕様カナダのモデル番号:C803
スイッチSPST
定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ
温度範囲(℃)10 から 32(50 から 90°F)+/- 2°F (+/- 1℃)
アプリケーションCooling
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Robertshaw(R)11。200シリーズフィルターは土、砂および沈殿物の取り外しのための密集した使い捨て可能なフィルターが必要なところで使用される。これらのフィルターは、製氷機、製氷機、ウォータークーラー、飲料ディスペンサー、蒸発器クーラー、除湿機、その他多くの水分配装置を保護し、寿命を延ばすために使用されます。
用途機器、システムの温度管理
仕様体積 (立法インチ ):8.3
寿命使用(:1000ガロン
寸法(inch)配管サイズ(NPT):1/8 MPT × 1/4 外径チューブ
長さ(inch)6
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃)。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃)。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機。センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定。高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能。シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意。NEMA1ケースおよびカバー。NEMA4Xモデルもご用意しています。ディスプレイにホワイトバックライトを採用。センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途機器、システムの温度管理
仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】NAK(sodium Patagium)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス
直径(Φmm)3.9
スイッチSPSTスナップ式
長さB(mm)220
長さA(mm)250
基本仕様一般液体合金封入
電気定格30A@277VAC(抵抗負荷)18FLA,72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120-277VAC(低定電流用)
耐久温度(℃)【感熱部】520
温度調整範囲(℃)150-450
ディファレンシャル15~30℃
スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより451℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】NAK(sodium Patagium)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス
直径(Φmm)3.9
スイッチSPSTスナップ式
長さB(mm)220
長さA(mm)250
基本仕様一般液体合金封入 金属ケース入り
電気定格30A @277VAC(抵抗負荷) 18FLA、72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120~277VAC(低電流用)
耐久温度(℃)【感熱部】520
温度調整範囲(℃)150-450
ディファレンシャル15~30℃
スイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
用途使用用途:機器の温度管理
電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。
用途使用用途:機器の温度管理
材質【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
長さ(mm)【保護管挿入】MAX106
スイッチSPSTスナップ式
直径(Φ)【保護管】12
基本仕様ケース入り
電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)
温度調整範囲(℃)15-120
ディファレンシャル3~6℃
スイッチ動作温度上昇でON
接続径【保護管】R1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC24シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)9.5
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)45
長さA(mm)90
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)65~288
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC23シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】DC200(SDSはこちら)
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
直径(Φmm)4.8
スイッチSPSTスロー式
長さB(mm)270
長さA(mm)300
基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット
電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC
温度調整範囲(℃)65~288
ディファレンシャル1~3℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電気レンジ用サーモスタット(電気調理機器用)
用途機器、システムの温度管理
長さ(inch)【キャピラリーチューブ】30
温度範囲(°F)650
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット(R)5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理
仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):12
備考1~10ダイヤル ユニキット
タイプダイアル:4方向
定格抵抗負荷:277V AC @ 30アンペア|抵抗負荷:480V AC @ 20アンペア|誘導負荷:18アンペアフルLO
部品番号工場:SJ-170
設置方式#6, Kit
バルブ径(inch)36、3/16 "x 12-1 / 4"ニッケル
長さ(inch)ステム:13/16"
温度範囲(°F)300から700
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。