配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアコン ゲージ」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減 熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション 圧力下露点3℃対応(補正係数設定) 周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減 各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用 低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
電圧(V)三相200±10%(50/60Hz) 使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力) 温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50 出口空気圧力露点(℃)10+1
1台
1,798,000 税込1,977,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)