スーパーミストフィルターオリオン機械8日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm
(2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様
圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方
(3)圧力損失も現行機種同様
初期 0.01MPa 通常 0.02MPa
(4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更
変更前 0.98MPa
注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ファイナルフィルターオリオン機械60日以内出荷
0.5μmの精密ろ過が可能。
ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。
出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~0.93入口空気温度(℃)5~80交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方使用流体圧縮空気材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ材質(Oリング)シリコンゴム配管口径Rc1/2圧力損失(MPa)0.005以下エレメント使用本数1
スーパーミストフィルターオリオン機械8日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーミストフィルター用エレメントオリオン機械5日以内出荷
MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
長さ(mm)206口径(Φ)87交換目安エレメント:圧力損失 0.07 MPa/使用期間1年ろ過度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量 0.01mg/m3)捕集効率(%)99.999
中圧1.57MPa仕様フィルターオリオン機械翌々日出荷
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。
タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~1.57入口空気温度(℃)5~60交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
銅直管KMCT税込¥2,968~¥2,698~
銅直管KMCT税込¥2,858~¥2,598~
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~