配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーコンプレッサー 配管」の検索結果
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー
[省エネ・高精度という相反する技術を両立]
インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
[最大65%の省エネが可能]
省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。
[高精度制御±0.1℃を実現]
シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。
[ワイドレンジを実現]
液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25
使用温度範囲(℃)(液温)5~35
電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)
構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)
測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)
所要圧縮機(kw)0.7
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R410A
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却
出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動
種類小型
使用温度範囲(℃)5~40
容量(L)水槽:約18
電流(A)13.5
電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)
測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)
所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)
消費電力(kW)4.4
流量(L/min)25~60
モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)
運転音(dB)64
使用環境温度(℃)-5~45
運転制御方式圧縮機回転数制御
冷媒R32
制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)
冷媒封入量(g)1.3
容量(A)遮断器:30
電源容量(kVA)5.2
冷却能力(kW)9.6
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
加熱能力(kW)2.5
エアーフィルター等の差圧管理に最適。
出力信号により差圧の遠隔監視が可能。
気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)12~24 DC±10% 60mADC
質量(g)490
測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)
使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質(ケース)アルミダイキャスト
使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)
出力接点フォトモスリレー出力 2出力
測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)
配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8
最大圧力(MPa)2
設定最小単位(MPa)0.001
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。