特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様固形物除去用 取付方式ブラケットオプション 粒子捕集効率(%)99.999 使用流体圧縮空気 エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.005 品質等級2(固形粒子除去) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用 取付方式配管工事 粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去) 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用) エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02 エレメント使用本数1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式/ディスク式 オートドレン仕様オートドレン
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用 粒子捕集効率(%)99.999 使用流体圧縮空気 エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02 出口油分濃度(wt ppm)0.01 品質等級1(固形粒子除去) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


オリオン機械活性炭フィルター
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc 仕様臭気除去用 使用流体圧縮空気 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60 入口空気圧力(MPa)0.05~0.93 入口空気温度(℃)5~80 交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方 使用流体圧縮空気 材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ 材質(Oリング)シリコンゴム 配管口径Rc1/2 圧力損失(MPa)0.005以下 エレメント使用本数1
1台
98,980 税込108,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF70 接続口径Rc1/4 質量(kg)6.5 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷


異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷


水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。 タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60 入口空気圧力(MPa)0.05~1.57 入口空気温度(℃)5~60 交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/4
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精密ろ過。小型・軽量。 簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用
周囲温度(℃)5~50 材質中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98 使用流体圧縮空気 清浄度ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1) 材質(ボディ)ポリカーボネイト樹脂 圧力損失(MPa)0.02
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF70 接続口径Rc1/4 質量(kg)9 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント 幅(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 電圧(V)- 定格電圧(V)- 排気速度(50/60Hz)(L/min)- 到達真空度(kPa)- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径- 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径- ポンプの種類- ドライポンプ種類-
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF40A 接続口径Rc1/4 質量(kg)4.5 処理空気量(L/min(ANR))770 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF40A 接続口径Rc1/4 質量(kg)3.5 処理空気量(L/min(ANR))770 エアー配管接続口径(Rc)3/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF25A 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.5 処理空気量(L/min(ANR))440 エアー配管接続口径(Rc)3/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF110 接続口径Rc1/4 質量(kg)9 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1-1/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF110 接続口径Rc1/4 質量(kg)6.5 処理空気量(L/min(ANR))1670 エアー配管接続口径(Rc)1-1/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷








オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF25A 接続口径Rc1/4 質量(kg)3 処理空気量(L/min(ANR))440 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷


仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタケース 幅(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 電圧(V)- 定格電圧(V)- 排気速度(50/60Hz)(L/min)- 到達真空度(kPa)- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径- 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径- ポンプの種類- ドライポンプ種類-
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF08A/KRF15A 接続口径Rc1/4 質量(kg)2 処理空気量(L/min(ANR))210 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF08A/KRF15A 接続口径Rc1/4 質量(kg)1.5 処理空気量(L/min(ANR))210 エアー配管接続口径(Rc)3/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷