配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧力 計 1mpa」の検索結果
関連キーワード
エアーフィルター等の差圧管理に最適。
出力信号により差圧の遠隔監視が可能。
気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)12~24 DC±10% 60mADC
質量(g)490
測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)
使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質(ケース)アルミダイキャスト
使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)
出力接点フォトモスリレー出力 2出力
測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)
配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8
最大圧力(MPa)2
設定最小単位(MPa)0.001
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。
タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60
入口空気圧力(MPa)0.05~1.57
入口空気温度(℃)5~60
交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。